Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRS37445 J-Frame 3 terminal nuts - english - S37445

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRS37445 J-Frame 3 terminal nuts - english

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussmaß - 1/4 Zoll

  • Für Schlagschrauber - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005772337

Artikelnummer

SNRS37445

Herstellernummer

S37445

Hersteller

SNR

Anschlussmaß:

1/4 Zoll

Für Schlagschrauber:

ja

S37445 è un accessorio multistandard PowerPact per interruttori PowerPact H-, J- e L-frame. Questo accessorio di collegamento si monta su una busbar ed è disponibile in set da 3. Gli interruttori automatici multistandard PowerPact possono essere utilizzati con una varietà di accessori interni ed esterni per aumentare la versatilità delle applicazioni e soddisfare le esigenze dei moderni sistemi di distribuzione elettrica. Gli accessori interni all'interruttore automatico sono disponibili sia installati in fabbrica che sul campo. Possono essere installati in scomparti accessori dietro al coperchio degli accessori dell'interruttore automatico. Questo accessorio è certificato per gli standard UL, IEC, CSA, CE, CCC.