Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRZM040W protection accessories, Harmony Electromechanical Relays, diode, for all sockets, 6…230V DC - RZM040W

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRZM040W protection accessories, Harmony Electromechanical Relays, diode, for all sockets, 6…230V DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Diode

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC

  • Betriebsspannung bei DC - 6...230 V

  • Mit LED-Anzeige - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110260649

Artikelnummer

SNRRZM040W

Herstellernummer

RZM040W

Hersteller

SNR

Funktion:

Diode

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Betriebsspannung bei DC:

6...230 V

Mit LED-Anzeige:

nein

Zelio Relay. Schutzmodul zur Befestigung im Relaissockel. Das Modul wird in den Kreis der Spulenansteuerung geschaltet und schützt den Ausgangskreis der Ansteuerung. Der Schutz wird durch eine Diode in Gleichspannungskreisen 6-230 VDC sichergestellt. Primär verwendbar bei den Relaisreihen RSB und RXG.