SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRZM031RB Modulo di protezione - per base relè - diodo + LED verde - 6..24 VDC - RZM031RB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Diode
Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC
Betriebsspannung bei DC - 6...24 V
Mit LED-Anzeige - ja
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
3389110261172
Artikelnummer
SNRRZM031RB
Herstellernummer
RZM031RB
Hersteller
SNR
Funktion:
Diode
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung bei DC:
6...24 V
Mit LED-Anzeige:
ja
Il diodo Harmony RXZ di Schneider Electric presenta una tensione nominale di 6-24 V DC. Viene fornito con un indicatore verde. Questo diodo con indicatore verde è un accessorio ben progettato come modulo di protezione per le basi relè. È leggero e compatibile con la base RSZ con 1 e 2 contatti di commutazione.


