SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRZM021BN Modulo di protezione - per base relè - varistore + LED verde - 24..60V AC/DC - RZM021BN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 24...60 V
Betriebsspannung bei DC - 24...60 V
Mit LED-Anzeige - ja
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
3389110261608
Artikelnummer
SNRRZM021BN
Herstellernummer
RZM021BN
Hersteller
SNR
Funktion:
Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24...60 V
Betriebsspannung bei DC:
24...60 V
Mit LED-Anzeige:
ja
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24...60 V
Il variatore Harmony RXZ di Schneider Electric presenta una tensione nominale di 24-60V AC/DC, viene fornito con un indicatore LED verde ed è compatibile con la base RSZ con 1 NC/NO e 2 NC/NO. Questo variatore è un accessorio ben progettato come modulo di protezione per basi relè. È leggera e compatibile con la base RSZ con 1 e 2 contatti di commutazione.


