SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRXZE2M114M socket, Harmony Electromechanical Relays, for RXM2 RXM4 relays, screw connec to rs, mixed contact - RXZE2M114M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Anzahl der Pins - 14
Breite - 27 mm
Höhe - 80 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389119404259
Artikelnummer
SNRRXZE2M114M
Herstellernummer
RXZE2M114M
Hersteller
SNR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Pins:
14
Breite:
27 mm
Höhe:
80 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Tiefe:
74 mm
Sockel zur Montage der Miniaturrelais RXM oder Zeitrelais REXL mit 2 oder 4 poligen Wechslerkontakten. Der Leitungsanschluss erfolgt über Kastenklemmen, die kombiniert angeordnet sind. Ein Schutzmodul, Beschriftungsschild und Haltebügel können optional befestigt werden.