SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRXM041BN7 Modulo protezione - circuito RC - 24..600VAC - per base relè miniatura RXZ - RXM041BN7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - RC-Glied
Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 24...60 V
Mit LED-Anzeige - nein
Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 24...60 V
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
3389119404419
Artikelnummer
SNRRXM041BN7
Herstellernummer
RXM041BN7
Hersteller
SNR
Funktion:
RC-Glied
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24...60 V
Mit LED-Anzeige:
nein
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24...60 V
Il circuito RC Harmony RXG di Schneider Electric presenta una tensione nominale di 24-60 V AC. È compatibile con la base RPZ con 1 NC/NO, 2 NC/NO e con la base RXZ con 2 NC/NO, 3 NC/NO, 4 NC/NO. Questo circuito RC è un accessorio ben progettato come modulo di protezione per i relè. È compatibile con le basi RPZ con 1, 2 contatti di commutazione e con le basi RXZ con 2, 3, 4 contatti di commutazione.


