SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRXM021FP Modulo protezione - varistore - 110-240V AC/DC - per base relè miniatura RXZ - RXM021FP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 110...240 V
Betriebsspannung bei DC - 110...240 V
Mit LED-Anzeige - nein
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
3389119404365
Artikelnummer
SNRRXM021FP
Herstellernummer
RXM021FP
Hersteller
SNR
Funktion:
Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
110...240 V
Betriebsspannung bei DC:
110...240 V
Mit LED-Anzeige:
nein
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
110...240 V


