Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRUW241P7 Protection module, Harmony, with RC circuit, for all RUM sockets, 6...250V DC - RUW241P7

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRUW241P7 Protection module, Harmony, with RC circuit, for all RUM sockets, 6...250V DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - RC-Glied

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 110...240 V

  • Mit LED-Anzeige - nein

  • Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 110...240 V

Packung

  • 10 ST

EAN

3389119403337

Artikelnummer

SNRRUW241P7

Herstellernummer

RUW241P7

Hersteller

SNR

Funktion:

RC-Glied

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

110...240 V

Mit LED-Anzeige:

nein

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

110...240 V

Zelio Relay. Schutzmodul zur Befestigung im Relaissockel. Das Modul wird in den Kreis der Spulenansteuerung geschaltet und schützt den Ausgangskreis der Ansteuerung. Der Schutz wird durch ein RC-Glied in Wechselspannungskreisen 110-240 VAC sichergestellt. Geeignet für Sockel der Universalrelais RUM und Leistungsrelais RPM3/4.