SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRUW101MW Modulo timer multifunzione - 24-240V AC/DC - per base relè aliment. RPZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Zeitmodul Multifunktion
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110876567
Artikelnummer
SNRRUW101MW
Herstellernummer
RUW101MW
Hersteller
SNR
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Zeitmodul Multifunktion
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Il modulo timer multifunzione di Schneider Electric Harmony RUM ha una tensione di controllo della bobina di 24-240 Vca/cc. È compatibile con presa RUZ e presa RPZ con 3 C/O, 4 C/O. Questo temporizzatore modulare è ideale quando è necessario controllare l'immagine a pedale. Può essere utilizzato con un gran numero di applicazioni grazie alle opzioni di uscita selezionabili e alle varie funzioni. Presenta uno dei fattori di forma più sottili del mercato, con l'obiettivo di realizzare un design compatto per garantire flessibilità e facilità di installazione.