Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRMPT73BD Trasmettitore di temperatura - 0..500 °C/32..932 °F - per sonde optimum Pt100 - RMPT73BD

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Klemme

  • Messbereich - 0...500 °C

  • Werkstoff - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005771828

Artikelnummer

SNRRMPT73BD

Herstellernummer

RMPT73BD

Hersteller

SNR

Ausführung:

Klemme

Messbereich:

0...500 °C

Werkstoff:

sonstige

Il trasmettitore di temperatura analogico Harmony fornisce un'interfaccia versatile per le macchine. Assicura protezione contro la polarità inversa, protezione da cortocircuito e protezione da sovratensione. Grazie ai gradi di protezione IP20 e IP50, garantisce resistenza agli urti e alle vibrazioni e tenuta alla polvere. Tali caratteristiche lo rendono ideale per il funzionamento in ambienti gravosi. Il prodotto è un convertitore per sonde Optium Pt100 con ingresso analogico da 0 a 500 °C /da 32 a 932 °F.