Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRMPT50BD Trasmettitore di temperatura - 0..250 °C/32..482 °F - per sonde Pt100 universali - RMPT50BD

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRMPT50BD Trasmettitore di temperatura - 0..250 °C/32..482 °F - per sonde Pt100 universali

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110108989

Artikelnummer

SNRRMPT50BD

Herstellernummer

RMPT50BD

Hersteller

SNR

Il trasmettitore di temperatura analogico Harmony fornisce un'interfaccia versatile per le macchine. Assicura protezione contro la polarità inversa, protezione da cortocircuito e protezione da sovratensione. Grazie ai gradi di protezione IP20 e IP50, garantisce resistenza agli urti e alle vibrazioni e tenuta alla polvere. Tali caratteristiche lo rendono ideale per il funzionamento in ambienti gravosi. Il prodotto è un convertitore per sonde universali Pt100 con ingresso analogico da 0 a 250 °C /da 32 a 482 °F.