Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRM22LA32MR Relè controllo livelli RM22-L - 24..240 V AC/DC - 2 C/O - RM22LA32MR

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRM22LA32MR Relè controllo livelli RM22-L - 24..240 V AC/DC - 2 C/O

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • Physikalisches Messprinzip - leitend

  • Anzahl der Elektrodeneingänge - 3

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit - 30 s

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480792342

Artikelnummer

SNRRM22LA32MR

Herstellernummer

RM22LA32MR

Hersteller

SNR

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Physikalisches Messprinzip:

leitend

Anzahl der Elektrodeneingänge:

3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit:

30 s

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

30 s

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Min. einstellbare Anzugsverzögerungszeit:

0.1 s

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0.1 s

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

24...240 V

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Versorgungsspannung bei DC:

24...240 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Kaskadierbar:

nein

Breite:

22.5 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

73 mm

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

24...240 V

Il relè di misura e controllo Harmony RM22-LA di Schneider Electric consente il monitoraggio del livello dei liquidi nelle reti a 3 fasi. Dispone di 2 contatti di commutazione DPDT (doppio polo doppio contatto) con una potenza nominale di 8 ampere da 24 a 240vac/dC. Consente il rilevamento del livello del liquido tramite sonde resistive. Questo relè modulare multifunzione a 3 fasi per il controllo del livello dei liquidi è ideale per il monitoraggio dei valori elettrici nei pannelli di controllo industriali e degli edifici. È adatto ad un'ampia gamma di applicazioni di automazione industriale come sollevamento, imballaggio, tessile, acqua. Presenta uno dei fattori di forma più sottili sul mercato con una larghezza di 22,5 mm, che consente un'installazione facile e flessibile su guida DIN, usando lo stesso spazio di qualsiasi dispositivo DIN modulare a 2 poli. Include inoltre un pulsante diagnostico, un coperchio sigillabile, impostazioni semplici e precise con separatori a vite.