Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRR9PXH208 Pettini Resi9 per RCCB+MCB 8 moduli - R9PXH208

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRR9PXH208 Pettini Resi9 per RCCB+MCB 8 moduli

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Geeignet für Anzahl Geräte - 4

  • Teilungsmaß - 18 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3606489516260

Artikelnummer

SNRR9PXH208

Herstellernummer

R9PXH208

Hersteller

SNR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Polzahl:

2

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Geeignet für Anzahl Geräte:

4

Teilungsmaß:

18 mm

Breite in Teilungseinheiten:

8

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

ja

Isoliert:

ja

Farbe:

weiß

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

230 V

Pettini di distribuzione per serie Resi9. I pettini di distribuzione permettono l'alimentazione degli interruttori 1P+N da un interruttore differenziale RCCB (2P). Sono disponibili copridenti isolanti opzionali da applicare sui denti non utilizzati del pettine di collegamento.