SCHNEIDER ELECTRIC - SNRR9PCBS Suoneria, Resi9 SO, 80 dB, 230 V - R9PCBS
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Optische Meldung - nein
Tonart - Dauerton
Akustische Meldung - ja
Bemessungsspannung - 230 V
Schallpegel - 80 dB
Packung
1 ST
Produktserien
Residenziale Piccolo Terziario
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606481166425
Artikelnummer
SNRR9PCBS
Herstellernummer
R9PCBS
Hersteller
SNR
Optische Meldung:
nein
Tonart:
Dauerton
Akustische Meldung:
ja
Bemessungsspannung:
230 V
Schallpegel:
80 dB
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
49 mm
Schutzart (IP):
IP20
Resi9 XP SO è una campana modulare. Invia un'indicazione sonora nella stanza. Il rumore è fino a 80 dB. Il consumo energetico è di 5,5 VA. La tensione di esercizio nominale Ue è 230 V AC. La frequenza di impiego è di 50 Hz o 60 Hz. Può essere montato su guida DIN per l'installazione modulare. La sua larghezza è di 2 passi da 9 mm. Le dimensioni sono (W) 18 mm x (H) 81 mm x (D) 65 mm. Il colore è bianco (RAL 9003). Secondo la norma IEC 60529, il grado di protezione è IP20 o IP40 in un involucros modulare.La temperatura di esercizio è compresa -25°C e 50°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e 70°C.


