Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKY32M413 Presa mobile BT IP44 32A 110V 2P+T cablaggio rapido

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Polzahl - 2

  • Kennfarbe - gelb

Packung

  • 10 ST

Produktserien

Sistemi di Installazione

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3303432010317

Artikelnummer

SNRPKY32M413

Herstellernummer

PKY32M413

Hersteller

SNR

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

Schutzart (IP):

IP44

Polzahl:

2

Kennfarbe:

gelb

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Steckrichtung:

gerade

RAL-Nummer:

7035

Kabeleinführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

This PratiKa industrial wander socket with fast connection is straight. It has 2P+E pole, rated current is 32A and the operating voltage is 110VAC. The dimensions of the wander socket are (W) 98mm x (H) 98mm. The degree of protection is IP44 and IK08. The fire resistance is 850°C. The cable entries are for flexible or rigid cables. The size of the cable entries in 32A is 11.5mm to 21mm for 2.5mm² to 6mm² cables. The color of the socket is grey (RAL 7035) with yellow easy identification of the operating voltage. The frequency is 50Hz or 60Hz. The clock position of contact is 4h.