SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKX32W413 Spina BT da parete small IP44 32A 110V 2P+T a cabl.rapido

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb
Bemessungsspannung - 100...130 V
Polzahl - 3
Uhrzeit-Stellung - 4 h
Packung
1 ST
EAN
2000005771637
Artikelnummer
SNRPKX32W413
Herstellernummer
PKX32W413
Hersteller
SNR
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Bemessungsspannung:
100...130 V
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Kennfarbe:
gelb
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Bauform:
Aufbaugerätestecker
Phasenwender:
nein
Steckrichtung:
abgewinkelt
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein