SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA53157 Scatola Incasso a muro Exiway Smartled, Accessorio - OVA53157

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Hohlwand
Packung
1 ST
Produktserien
Illuminazione Emergenza
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480894312
Artikelnummer
SNROVA53157
Herstellernummer
OVA53157
Hersteller
SNR
Anwendung:
Hohlwand
La scatola a incasso Exiway Smartled è l'accessorio essenziale quando si vuole ridurre l'impatto estetico della lampada d'emergenza Smartled, sfruttando la possibilità dell'installazione a incasso grazie all'accessorio stesso. Exiway Smartled a LED è la gamma completa che stavi cercando. Con un numero limitato di referenze può coprire tutte le esigenze del mercato e soddisfare i flussi luminosi richiesti. E' ideale per ogni tipologia di installazione: piccole, medie, grandi edifici. Grazie alla scatola aincasso sarà possibile installare comodamente la lampada a parete, rendendo Exiway Smartled essenziale e adatta a qualsiasi tipo di ambiente.