Startseite
Nicht mehr in Produktion

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA53083 KIT SCAT.INC.EXW-ONE/PLUS 6-11W - OVA53083

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA53083 KIT SCAT.INC.EXW-ONE/PLUS 6-11W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - für Ortbeton

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für HV-Leuchten - nein

  • Geeignet für NV-Leuchten - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480292729

Artikelnummer

SNROVA53083

Herstellernummer

OVA53083

Hersteller

SNR

Anwendung:

für Ortbeton

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für HV-Leuchten:

nein

Geeignet für NV-Leuchten:

ja

Scatola per incasso Filomuro: parete e controsoffitto. 353 x 183 x 71mm. Scatola incasso Exiway One/Exiway Plus 6-11W.