Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA51177 Batteria 12V 24Ah, Exiway Power, serie Easy UPS 3 - OVA51177

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 12 V

  • Kapazität - 24000 mAh

  • IEC-Bezeichnung - sonstige

  • Ausführung - sonstige

  • Länge - 169 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3606482134263

Artikelnummer

SNROVA51177

Herstellernummer

OVA51177

Hersteller

SNR

Nennspannung:

12 V

Kapazität:

24000 mAh

IEC-Bezeichnung:

sonstige

Ausführung:

sonstige

Länge:

169 mm

Höhe inkl. Pole:

175 mm

Breite:

128 mm

Akkupack:

nein

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Kunststoffgehäuse:

ja

Umgebungstemperatur:

25...25 °C

Geeignet für Schnellladung:

nein

Gewicht:

9.5 g

Batteria di ricambio per i Soccorritori Exiway Power Questa batteria al piombo-acido (Pb) ha una capacità di 24 Ah e una tensione di 12 V. La durata prevista è di 10 anni. È conforme alle caratteristiche nominali UL 94 HB(Polipropilene). Le dimensioni sono (L) 169 mm x (A) 175 mm x (P) 128 mm. Il peso è di 9,5 kg. La temperatura ambiente di funzionamento dell'aria è di 20°C. La famiglia di sistemi di controllo dell'alimentazione Exiway è adatta a qualunque tipo e dimensione di edificio. Garantisce prestazioni costanti e affidabili nel tempo. Exiway Power Control è un sistema completo di apparecchi di illuminazione Exiway Smartled, LYS e falso soffitto a LED, che offre flessibilità, efficienza ed estetica. Questo dispositivo è conforme allo standard IEC 60896-21/22.