SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA51172 Batteria LiFePO 6,4V 1,5Ah bastone - OVA51172

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 6.4 V
Kapazität - 1.5 mAh
Ausführung - Lithium
Länge - 135 mm
Durchmesser - 18.5 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Exiway light
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606481006967
Artikelnummer
SNROVA51172
Herstellernummer
OVA51172
Hersteller
SNR
Nennspannung:
6.4 V
Kapazität:
1.5 mAh
Ausführung:
Lithium
Länge:
135 mm
Durchmesser:
18.5 mm
Akkupack:
ja
Kunststoffgehäuse:
ja
Umgebungstemperatur:
0...40 °C
Geeignet für Schnellladung:
nein
Gewicht:
0.097 g
Questa batteria Exiway Light LiFePO4 di Schneider Electric è un ricambio per lampada di emergenza. Viene utilizzato per applicazioni di illuminazione di emergenza. È facile da installare. La durata prevista della condizione operativa nominale è di 10 anni. La tensione nominale è 604 V e la corrente nominale è 1.5 Ah. Può essere installato all'interno della lampada Exiway. Le dimensioni sono (L) 18.5 mm x (A) 135 mm x (P) 18.5 mm. Il peso è di 97 g. Il colore del prodotto è blu PVC Pantone 300C. Con il prodotto è incluso un connettore rapido.




