Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA51157 Batteria LiFePO 6,4V 1,5Ah affiancate - OVA51157

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA51157 Batteria LiFePO 6,4V 1,5Ah affiancate

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - sonstige

  • Nennspannung - 6.4 V

  • Kapazität - 1500 mAh

  • Sonstige Bezeichnung - sonstige

  • Ausführung - sonstige

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Illuminazione Emergenza

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3606489502393

Artikelnummer

SNROVA51157

Herstellernummer

OVA51157

Hersteller

SNR

Größenbezeichnung:

sonstige

Nennspannung:

6.4 V

Kapazität:

1500 mAh

Sonstige Bezeichnung:

sonstige

Ausführung:

sonstige

Akkupack:

ja

Kunststoffgehäuse:

nein

Gewicht:

100 g

Grazie a questa batteria Litio-Ferro-Fosfato da 6,4V 1,5Ah sarà possibile sostituire quella precedente e garantire una manutenzione della lampada d'emergenza Exiway Smartbeam in maniera facile e sicura rispettando le normative vigenti. Ricambio dedicato per tutte le referenze Exiway Smartbeam Flush, Surface e 5 lux, con autonomia tre ore. Grazie alla possibilità di acquistare questa batteria, sarà possibile prolungare la vita delle lampade garantendo una facile ed efficace manutenzione.