Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA48528 Lampada di emergenza, Exiway Smartled, Activa/Dicube, autonomia selezionabile, 1250 lm, permanente/non permanente, IP65 - OVA48528

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Funktion - Rettungswegbeleuchtung

  • Max. Systemleistung - 7.9 W

  • Nennbetriebsdauer - 1...1 h

Packung

  • 1 ST

EAN

3606487197911

Artikelnummer

SNROVA48528

Herstellernummer

OVA48528

Hersteller

SNR

Montageart:

Aufbau/Einbau

Schutzart (IP):

IP65

Funktion:

Rettungswegbeleuchtung

Max. Systemleistung:

7.9 W

Nennbetriebsdauer:

1...1 h

Einspeisung:

dezentral (Einzelbatterie)

Mit Piktogramm:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1250 lm

Gehäusefarbe:

weiß

Schlagfestigkeit:

IK07

Überwachungseinrichtung:

sonstige

Akkubeschaffenheit:

sonstige

Nennspannung:

230...230 V

Art der Kennzeichnung:

ein-/zweiseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

100000 h

Spannungsart:

AC

Farbtemperatur:

5000...5000 K

Mit Fernbedienung:

ja

Länge:

127 mm

Breite:

300 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzklasse:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

sonstige

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:

0...40 °C

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Mit Fernschalteranschluss:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Fassung:

ohne

Höhe/Tiefe:

45.5 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Anschlussart:

Steckanschluss

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

ja

Polzahl:

2

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Geeignet für Bereitschaftsschaltung:

ja

Geeignet für Dauerschaltung:

ja

Its a Exiway Smartled Activa/Dicube emergency lighting luminaire by Schneider Electric. It has configurable duration (1h, 1.5h, 2h, 3h) with a maximum flux of 1250lm Maintained and Non Maintained mode. It is provided with 3.2V and 1.5Ah LiFePO4 battery with an expected 10-year lifespan. The product is manufactured with 100% of Green energy and more than 45% of reclyced plastic material. This device has also exit sign functionalities with optional accessories and visibility distance up to 24m. The productis suitable for wall, ceiling and recessed installations. Its Ue rated operational voltage is 230VAC at 50-60 Hz. Power consumption in non-maintained mode of the luminaire is 0.4W. The dimensions of the product are (W) 300mm x (H) 127mm x (D) 45.5mm and product weight is 610g. It is made of Polycarbonate (PC). The color of the light source is white. The Ambient air temperature for operation is from 0°C up to +40°C. It reaches IP65 degree of protection with IK07 impact strength. Exiway Smartled is a versatile range with a high luminous flux. It is designed for all types of buildings, reduces energy consumption and is environment-friendly. The product complies with the EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 62471, EN 62034 standards and has CE product certification.