Startseite
Nicht mehr in Produktion

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA41318E TOPLUX 10/3 - OVA41318E

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Nennspannung - 6...6 V

  • Mit Schalter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8002031413042

Artikelnummer

SNROVA41318E

Herstellernummer

OVA41318E

Hersteller

SNR

Leuchtmittel:

Glühlampe

Nennspannung:

6...6 V

Mit Schalter:

ja

Lampada di emergenza portatile Toplux. Distribuzione luminosa di grande profondità più di 200 m, per illuminare a grande distanza. Dotato di un sofisticato circuito elettronico che consente di evitare la completa scarica degli accumulatori, può essere utilizzato anche in funzione emergenza per i casi di black out. Grazie alla orientabilità della testa può essere convertito a lanterna. è anche un utile strumento di soccorso grazie al segnalatore e diffusore con luce intermittente su entrambe le luci. Ricarica da 12 V o 24 V possibile con alimentatore. • Grado di protezione IP55. • Doppio isolamento. • Guarnizioni in gomma speciale a cellule chiuse. • Custodia in materiale plastico (ABS). • Ricarica 230 V - 50 Hz. • Tempo di ricarica 24 ore. • Temperatura di funzionamento -10°C + 40°C. • Intermittenza su entrambe le luci. • Batteria : 6V 4Ah Pb. • Autonomia: 1he30m - 15 h. • Assorbimento: 10 VA • Peso: 2kg.