SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYZZ2124G Zoccolo ZZ in poliestere 200x1250x420 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 1285 mm
Höhe - 200 mm
Tiefe - 410 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480726309
Artikelnummer
SNRNSYZZ2124G
Herstellernummer
NSYZZ2124G
Hersteller
SNR
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
1285 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
410 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Geeignet für Gehäusebautiefe:
420 mm
Geeignet für Kabelrangierung:
nein
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Zoccolo da utilizzare con cassette PanelSeT PLA e PanelSeT PHD Lo zoccolo deve essere utilizzato in applicazioni multiuso La larghezza è di 1285 mm L'altezza è di 200 mm La profondità è di 410 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 2 pannelli frontali e 2 parti laterali Il prodotto è di colore grigio Materiale: Plastica (RAL 7035) Il valore di protezione in ingresso è IP44 La protezione meccanica nominale è IK10 Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose