Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYVDM8UF Telaio rack 19"fisso 8U

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3295150259119

Artikelnummer

SNRNSYVDM8UF

Herstellernummer

NSYVDM8UF

Hersteller

SNR

Telaio fisso per il montaggio di apparecchiature elettroniche montabili su rack da 19"nei contenitori PanelSeT S3D, PanelSeT S3X, PanelSeT VDM e PanelSeT CRN La larghezza nominale è 600 mm L'altezza nominale è 400 mm La profondità è di 420 mm Supporta il montaggio di 8 unità Regolabile in profondità a passi di 12mm Kit fornito con elementi di fissaggio e 2 montanti da 19"Le strisce sono realizzate in acciaio zincato grigio da 2 mm (RAL 7035) Il prodotto deve essere montato sulla parte anteriore del contenitore e sulla guida scorrevole Il carico permanente ammissibile è 3 kg per unità Peso netto: 2,3 kg