Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYVDM25U8P Telaio rack 19"girevole 25U

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3295150259454

Artikelnummer

SNRNSYVDM25U8P

Herstellernummer

NSYVDM25U8P

Hersteller

SNR

I rack girevoli consentono il montaggio di apparecchiature elettroniche inseribili su rack da 19"nei contenitori PanelSeT S3D, PanelSeT S3X, PanelSeT CRN e PanelSeT CRNG La larghezza nominale è 800 mm L'altezza nominale è 1200 mm La profondità è di 140 mm Supporta il montaggio di 25 unità L'apertura è reversibile, l'angolo di apertura è di 120° Il kit fornito con gli elementi di fissaggio, 1 telaio girevole da 19"e 2 blocchi Il telaio è in acciaio La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere Il carico permanente ammissibile è 3 kg per unità Peso netto: 12,76 kg