SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYVDM20UP Telaio rack 19"girevole 20U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3295150259430
Artikelnummer
SNRNSYVDM20UP
Herstellernummer
NSYVDM20UP
Hersteller
SNR
Il telaio girevole consente il montaggio di apparecchiature elettroniche inseribili su rack da 19"nei contenitori PanelSeT S3D, PanelSeT S3X, PanelSeT VDM, PanelSeT CRN e PanelSeT CRNG La larghezza nominale è 600 mm L'altezza nominale è 1000 mm La profondità è di 100 mm Supporta il montaggio di 20 unità L'apertura è reversibile, l'angolo di apertura è di 120° Il kit fornito con gli elementi di fissaggio, 1 telaio girevole da 19"e 2 blocchi Il telaio è in acciaio La protezione anticorrosione è garantitadal rivestimento in polvere epossi-poliestere Il carico permanente ammissibile è 3 kg per unità Peso netto: 8,86 kg