Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYVDM12UF Telaio rack 19"fisso 12U - NSYVDM12UF

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3295150259126

Artikelnummer

SNRNSYVDM12UF

Herstellernummer

NSYVDM12UF

Hersteller

SNR

Telaio fisso per il montaggio di apparecchiature elettroniche montabili su rack da 19"nei contenitori PanelSeT S3D, PanelSeT S3X, PanelSeT VDM e PanelSeT CRN La larghezza nominale è 600 mm L'altezza nominale è 600 mm La profondità è di 700 mm Supporta il montaggio di 12 unità Regolabile in profondità a passi di 12mm Kit fornito con elementi di fissaggio e 2 montanti da 19"Le strisce sono realizzate in acciaio zincato grigio da 2 mm (RAL 7035) Il prodotto deve essere montato su guide scorrevoli e sulla parte anteriore dell'armadio Il carico permanente ammissibile è 3 kg per unità Peso netto: 4,36 kg