SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYUM27180 Vite M6.3x16 + rondella

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verbindungssatz, Seite
Breite - 21 mm
Höhe - 106 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
2000005770722
Artikelnummer
SNRNSYUM27180
Herstellernummer
NSYUM27180
Hersteller
SNR
Ausführung:
Verbindungssatz, Seite
Breite:
21 mm
Höhe:
106 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Tiefe:
136 mm
RAL-Nummer:
7035
Set di 10 strutture di affiancamento per cassette modulari di isolamento PanelSeT PLS La larghezza dell'apertura è di 110 mm Fisso su accoppiamento laterale di 2 scatole modulari Il kit è costituito da 1 telaio e guarnizione Ideale per applicazioni multi-scopo Il valore di protezione in ingresso è IP65