Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTX3020 Tetto per cassetta 300x200 inox - NSYTX3020

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTX3020 Tetto per cassetta 300x200 inox

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 305 mm

  • Höhe - 51 mm

  • Tiefe - 233 mm

  • Farbe - Edelstahl

  • Geeignet für Außenaufstellung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480156212

Artikelnummer

SNRNSYTX3020

Herstellernummer

NSYTX3020

Hersteller

SNR

Breite:

305 mm

Höhe:

51 mm

Tiefe:

233 mm

Farbe:

Edelstahl

Geeignet für Außenaufstellung:

ja

Geeignet für Gehäusebaubreite:

300 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Gehäusebautiefe:

200 mm

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Entlüftung:

nein

Tetto multifunzione per cassette PanelSeT S3X Il tettuccio deve essere installato su tutti i modelli di armadio con larghezza 300 mm e profondità 200 mm La larghezza è di 305 mm La profondità è di 233 mm L'altezza è di 51 mm Fissaggio mediante elemento di fissaggio sulla parte superiore dell'armadio Il tettuccio è realizzato in acciaio inossidabile da 1 mm 304L Elevata resistenza agli impatti, alla temperatura e alle intemperie La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento spazzolato Scotch-Brite® Il kit è costituito da 1 tettuccio ed elementi di fissaggio Peso netto: 1,308 kg