Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTX2515 Tetto per cassetta 200x150 inox

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 255 mm

  • Höhe - 51 mm

  • Tiefe - 183 mm

  • Farbe - Edelstahl

  • Geeignet für Außenaufstellung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005770678

Artikelnummer

SNRNSYTX2515

Herstellernummer

NSYTX2515

Hersteller

SNR

Breite:

255 mm

Höhe:

51 mm

Tiefe:

183 mm

Farbe:

Edelstahl

Geeignet für Außenaufstellung:

ja

Geeignet für Gehäusebaubreite:

250 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Gehäusebautiefe:

150 mm

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Entlüftung:

nein

RAL-Nummer:

7001

Mit Kabeleinführung:

nein

Tetto multifunzione per cassette PanelSeT S3X Il tettuccio deve essere installato su tutti i modelli di armadio con larghezza 250 mm e profondità 150 mm La larghezza è di 255 mm La profondità è di 183 mm L'altezza è di 51 mm Fissaggio mediante elemento di fissaggio sulla parte superiore dell'armadio Il tettuccio è realizzato in acciaio inossidabile da 1 mm 304L Elevata resistenza agli impatti, alla temperatura e alle intemperie La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento spazzolato Scotch-Brite® Il kit è costituito da 1 tettuccio ed elementi di fissaggio Peso netto: 0,88 kg