Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTT8CRN Chiusura con inserto triangolare 8 mm - NSYTT8CRN

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTT8CRN Chiusura con inserto triangolare 8 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Dreikant

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3295150512825

Artikelnummer

SNRNSYTT8CRN

Herstellernummer

NSYTT8CRN

Hersteller

SNR

Ausführung:

Dreikant

Chiusura con inserto triangolare 8mm. gamma: Spacial. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: La miglior soluzione per la tua postazione di lavoro, Una elevata robustezza per una miglior protezione dei materiali installati, Semplice installazione, compatibilità con gli elementi di dialogo, Ampia gamma di dimensioni per rispondere alle esigenze di mercato, Compatibilità completa con la quasi totalità degli accessori di SF/SM, Differenti opzioni:, Con o senza piastra di fondo, Con o senza Console, Larghezze (600,800, 1000 e 1200) con retro accessibile o saldato, Sicurezza, Messe a terra su corpo, porta e piastra di fondo, Dispositivi pneumatici di serie sui piani ribaltabili, Semplice accesso cavi grazie alle placche passacavi, Nessun limite all'accesso, Custom: è possibile avere colorazioni speciali, forature ecc.... Applicazioni: - Industry, Automazione e controllo, Data management e comunicazione.... Benefici: Design semplice ed armonioso Grado di protezione IP55Ampia gamma di chiusure Chiusura piombabile con la versione standard.. Applicazioni: ..