SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTSACRNC Passacavi Isolata CRN 360x163mm - NSYTSACRNC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelverschraubung
Typ - gerade
Breite - 380 mm
Höhe - 15 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 3
Packung
1 ST
EAN
2000005770630
Artikelnummer
SNRNSYTSACRNC
Herstellernummer
NSYTSACRNC
Hersteller
SNR
Ausführung:
Kabelverschraubung
Typ:
gerade
Breite:
380 mm
Höhe:
15 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
3
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
nein
Gewindeart:
ohne
Stärke:
1 mm
Piastra pressacavi multiuso per armadi Spacial CRN Il prodotto è realizzato in polietilene (PE) con sigillo in schiuma e ABS con lastra di vetro al 30 % in fibra La piastra ha uno spessore di 1 mm La larghezza è di 360 mm e la larghezza reale è di 380 mmL'altezza è 163 mm e l'altezza è 15 mm La profondità è di 163 mm Il set contiene elementi di fissaggio, 1 piastra e 1 guarnizione separata La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio




