Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRV502PE Morsetto vite, terra, 2pt, 50 mm² - NSYTRV502PE

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRV502PE Morsetto vite, terra, 2pt, 50 mm²

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 25...70 mm²

  • PEN-Funktion möglich - nein

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 16...70 mm²

  • Montageart - Hutschiene TH35

Packung

  • 10 ST

EAN

3606480532221

Artikelnummer

SNRNSYTRV502PE

Herstellernummer

NSYTRV502PE

Hersteller

SNR

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

25...70 mm²

PEN-Funktion möglich:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

16...70 mm²

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

25...70 mm²

Farbe:

grün/gelb

Anzahl der Etagen:

1

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

25...50 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Breite:

20 mm

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-40...130 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

70.5 mm

Morsetto vite, terra, 2pt, 50mm2. gamma: Linergy - tipo di prodotto o componente: blocco terminale - nome abbreviato: TRP - tipo morsettiera: protezione di terra - modalità di montaggio: aggancio - diametro nominale: 50 mm² - lunghezza: 70,5 mm - quantità per confezione: set da 50. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: ..