SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRV44PE Morsetto vite, terra, 4pt, 4mm² - NSYTRV44PE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...6 mm²
PEN-Funktion möglich - nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.14...6 mm²
Montageart - Hutschiene TH35
Packung
50 ST
Produktserien
EAN
3606480532023
Artikelnummer
SNRNSYTRV44PE
Herstellernummer
NSYTRV44PE
Hersteller
SNR
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...6 mm²
PEN-Funktion möglich:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...6 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14...6 mm²
Farbe:
grün/gelb
Anzahl der Etagen:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14...6 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
4
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Höhe:
47.5 mm
Breite:
6.2 mm
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-40...130 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
65.4 mm


