Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRV44 Morsetto vite, 4pt, 4 mm² grigio - NSYTRV44

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRV44 Morsetto vite, 4pt, 4 mm² grigio

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...6 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Farbe - grau

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.14...6 mm²

Packung

  • 50 ST

EAN

3389110568684

Artikelnummer

SNRNSYTRV44

Herstellernummer

NSYTRV44

Hersteller

SNR

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...6 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

32 A

Farbe:

grau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...6 mm²

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.2...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

4

Bemessungsspannung:

500 V

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

6.2 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Betriebstemperatur:

-40...130 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

65.4 mm

Linergy TR è un morsetto per Linergy. Appartiene al morsetto passante Linergy con sezione trasversale nominale di 4 mm². La tensione di esercizio nominale è 150V conforme a cURus, 500V conforme a EN/IEC 60947-7-1 e 352V conforme ad ATEX Exe II Ex II 2 GD. La corrente nominale è 32A conforme a EN/IEC 60947-7-1, 30A conforme a CSA/cURus e 29A conforme ad ATEX Exe II Ex II 2 GD. Ha un trattamento superficiale grigio. Montaggio tramite clip e connessione laterale tramite morsetti a vite a un livello 1x1. Puòessere collegato e sganciato con un cacciavite. È compatibile con i contenitori Spacial per PrismaSeT G, PrismaSeT P, Pragma, PrismaSeT PH, PrismaSeT Pack, Spacial, Kaedra, TeSys. Venduto in confezione da 50 unità. La temperatura dell'aria ambiente di funzionamento è da -40 a 130 °C conforme a IEC 60216-1 e VDE 0304-T21. Certificato multi-standard (ATEX, CSA, cURus, DNV, GL, LR, IEC-Ex, EAC).