Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRP44PE Morsetto Push-in, terra, 4pt, 4mm² - NSYTRP44PE

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRP44PE Morsetto Push-in, terra, 4pt, 4mm²

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Steckanschluss

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...4 mm²

  • PEN-Funktion möglich - nein

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.08...6 mm²

  • Montageart - Hutschiene TH35

Packung

  • 50 ST

EAN

3606480533341

Artikelnummer

SNRNSYTRP44PE

Herstellernummer

NSYTRP44PE

Hersteller

SNR

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Steckanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.08...4 mm²

PEN-Funktion möglich:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.08...6 mm²

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.08...4 mm²

Farbe:

grün/gelb

Anzahl der Etagen:

1

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.2...4 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

4

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Steckanschluss

Breite:

6.2 mm

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-40...130 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

77 mm

Morsetto Push-in, terra, 4pt, 4mm²