Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRASJ2 Jumper, 2pt, per NSYTRV62TTD - NSYTRASJ2

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRASJ2 Jumper, 2pt, per NSYTRV62TTD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - schaltbare Brücker

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Bemessungsstrom In - 28 A

  • Rastermaß - 8 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 10 ST

EAN

3606480534522

Artikelnummer

SNRNSYTRASJ2

Herstellernummer

NSYTRASJ2

Hersteller

SNR

Ausführung:

schaltbare Brücker

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Bemessungsstrom In:

28 A

Rastermaß:

8 mm

Farbe:

grau

Montageart:

steckbar

Isoliert:

ja

Bemessungsspannung:

250 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

ja

Ponticello per morsetti componibili Schneider Electric tipo/modello JUMPER 2PT PER NSYTRV62TTD