SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRAPR42 Separatore per NSYTRR22 2pt - NSYTRAPR42

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - nein
Ausführung Zwischenplatte - ja
Farbe - grau
Stärke - 2 mm
Rastbar - ja
Packung
50 ST
Produktserien
EAN
3606480533839
Artikelnummer
SNRNSYTRAPR42
Herstellernummer
NSYTRAPR42
Hersteller
SNR
Ausführung Abschlussplatte:
nein
Ausführung Zwischenplatte:
ja
Farbe:
grau
Stärke:
2 mm
Rastbar:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Separatore per NSYTRR22 2pt. gamma: Linergy - nome abbreviato: TRH - categoria accessori: accessorio di isolamento - compatibilità prodotto: TRA push-in morsettiera, TRV terminale a molla morsettiera - spessore: 2 mm. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: ..


