Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRAL25 Ponticello plug-in, 5pt per 2,5mm² - NSYTRAL25

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRAL25 Ponticello plug-in, 5pt per 2,5mm²

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einlegebrücker

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 5

  • Bemessungsstrom In - 40 A

  • Rastermaß - 5 mm

  • Farbe - rot

Packung

  • 50 ST

EAN

3606480534089

Artikelnummer

SNRNSYTRAL25

Herstellernummer

NSYTRAL25

Hersteller

SNR

Ausführung:

Einlegebrücker

Anzahl der gebrückten Klemmen:

5

Bemessungsstrom In:

40 A

Rastermaß:

5 mm

Farbe:

rot

Montageart:

steckbar

Isoliert:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

ja

Ponticello plug-in, 5pt per 2,5mm2. gamma: Linergy - nome abbreviato: TRH - categoria accessori: accessorio di collegamento - compatibilità prodotto: TR IDC morsettiera, TRA push-in morsettiera, TRP morsetto a vite morsettiera, TRV terminale a molla morsettiera - numero di denti: 5 vie. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Prisma G contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti i componenti (interruttori, sistemi sbarre, ripartitori, connessioni prefabbricate, etc.) sono dimensionate e coordinate per il funzionamento congiunto. Prisma G permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. L'affiancamento di più involucri è semplice grazie alle cassette di estensione. Prisma G può essere aggiornato facilmente in qualsiasi momento mantenendo le performance originali, grazie al suo design prefabbricato e modulare.... Applicazioni: Scuole Piccoli negozi Alberghi Piccole aziende Uffici Laboratori Assistenza sanitaria (Ospedali e cliniche) Supermercati.. Benefici: Prisma P permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. Prisma P contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti le configurazioni di quadri maggiormente richieste sono state testate e certificate secondo la norma CEI EN 61439-1&2.... Applicazioni: Data e Telecom (data centers, server rooms, soluzioni network) Retail (centri polifunzionali, catene di negozi e supermercati) Hotel Edifici industriali (industria di processo non-critica, logistica, agroalimentare) Assistenza sanitaria (ospedali, cliniche) Scuole Palazzetti dello sport.. Benefici: .. Applicazioni: ..