Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRACS16 Etichetta di warning per morsetto vite 16 mm² - NSYTRACS16

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRACS16 Etichetta di warning per morsetto vite 16 mm²

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - gelb

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

3389110518948

Artikelnummer

SNRNSYTRACS16

Herstellernummer

NSYTRACS16

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

gelb

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite:

12 mm

Höhe:

34 mm

Durchmesser:

0 mm

Stärke:

1 mm

Nachleuchtend:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Etichetta di warning per morsetto vite 16mm2. gamma: Linergy - nome del prodotto: TR - tipo di prodotto o componente: etichetta di warning - nome abbreviato: TRH - categoria accessori: accessorio di protezione - compatibilità prodotto: TRP morsetto a vite - passante morsettiera, TRP morsetto a vite - protezione di terra morsettiera. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: ..