Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRACE26 Blocco terminale 3piani per NSYTRV26T - NSYTRACE26

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRACE26 Blocco terminale 3piani per NSYTRV26T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 2.2 mm

  • Rastbar - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

3606480534041

Artikelnummer

SNRNSYTRACE26

Herstellernummer

NSYTRACE26

Hersteller

SNR

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

grau

Stärke:

2.2 mm

Rastbar:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

sonstige

Blocco terminale 3piani per NSYTRV26T. gamma: Linergy - nome abbreviato: TRH - categoria accessori: accessorio di isolamento - spessore: 2,2 mm. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: ..