Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRAB620 Elemento di siglatura, 6 mm 10 caratteri 11 - 20 - NSYTRAB620

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRAB620 Elemento di siglatura, 6 mm 10 caratteri 11 - 20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

3606480534829

Artikelnummer

SNRNSYTRAB620

Herstellernummer

NSYTRAB620

Hersteller

SNR

Elemento di siglatura, 6mm 10 caratteri 11, 20. gamma: Linergy - tipo di prodotto o componente: striscia di etichettatura - nome abbreviato: TRH - categoria accessori: accessorio per etichettatura - compatibilità prodotto: morsettiera - dimensioni: 6 mm - quantità per confezione: set da 10. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Prisma G contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impiantoelettrico. Tutti i componenti (interruttori, sistemi sbarre, ripartitori, connessioni prefabbricate, etc.) sono dimensionate e coordinate per il funzionamento congiunto. Prisma G permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. L'affiancamento di più involucri è semplice grazie alle cassette di estensione. Prisma G può essere aggiornato facilmente in qualsiasi momento mantenendo le performance originali, grazie al suo design prefabbricato e modulare.... Applicazioni: Scuole Piccoli negozi Alberghi Piccole aziende Uffici Laboratori Assistenza sanitaria (Ospedali e cliniche) Supermercati.. Benefici: Prisma P permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. Prisma P contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti le configurazioni di quadri maggiormente richieste sono state testate e certificate secondo la norma CEI EN 61439-1&2.... Applicazioni: Data e Telecom (data centers, server rooms, soluzioni network) Retail (centri polifunzionali, catene di negozi e supermercati) Hotel Edifici industriali (industria di processo non-critica, logistica, agroalimentare) Assistenza sanitaria (ospedali, cliniche) Scuole Palazzetti dello sport.. Benefici: .. Applicazioni: ..