Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRAB520 Elemento di siglatura, 5 mm 10 caratteri 11 - 20 - NSYTRAB520

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRAB520 Elemento di siglatura, 5 mm 10 caratteri 11 - 20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

3606480534706

Artikelnummer

SNRNSYTRAB520

Herstellernummer

NSYTRAB520

Hersteller

SNR

Accessorio di etichettatura per prodotti Linergy TR. Si tratta di un terminale di bloccaggio da 5 mm nella striscia per i morsetti NSYTRV. È composto da 10 numeri consecutivi da 1 a 11 stampati in orizzontale. È compatibile con tutti i morsetti da 2,5 mm² e 5,2 mm di larghezza. È compatibile anche con morsetti da 10 mm² con 2 elementi di etichettatura per 1 morsetto.