SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTPLS3654 Coperchio trasparente in policarbonato 36x54x4,5cm - NSYTPLS3654

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 360 mm
Breite - 540 mm
Farbe - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Transparent - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480189760
Artikelnummer
SNRNSYTPLS3654
Herstellernummer
NSYTPLS3654
Hersteller
SNR
Höhe:
360 mm
Breite:
540 mm
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
ja
Scharnierend:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Schnellschließend:
nein
Tiefe:
45 mm
Copertura per quadri di distribuzione, marca SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A, modello SNRNSYTPLS3654 - COPERCHIO TRASP PLS 36X54X4.5




