Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTLF2FL Piastra passacavi per membrane 545X130 Per PanelSeT S3D - NSYTLF2FL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kabelverschraubung

  • Typ - gerade

  • Breite - 560 mm

  • Höhe - 3 mm

  • Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005770593

Artikelnummer

SNRNSYTLF2FL

Herstellernummer

NSYTLF2FL

Hersteller

SNR

Ausführung:

Kabelverschraubung

Typ:

gerade

Breite:

560 mm

Höhe:

3 mm

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

0

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schutzart (NEMA):

sonstige

Vorprägungen:

nein

Gewindeart:

ohne

Stärke:

1.5 mm

Piastra pressacavi multifunzione per cassette PanelSeT S3D Il prodotto è costituito da una piastra d'acciaio e da un sigillo in polietilene (PE) in schiuma La piastra ha uno spessore di 1,5 mm La larghezza è di 545 mm e la larghezza reale è di 560 mm L'altezza è 545 mm e l'altezza è 3 mm La profondità è di 130 mm Il set contiene elementi di fissaggio, 1 piastra e 1 guarnizione separata La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio 2 fori 194 x 62,5 mm La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere Adatto per membrane FL21