Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTLEME Placca passacavi flessibile 445x130 per PanelSeT S3D - NSYTLEME

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTLEME Placca passacavi flessibile 445x130 per PanelSeT S3D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kabelverschraubung

  • Typ - gerade

  • Breite - 460 mm

  • Höhe - 30 mm

  • Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480467653

Artikelnummer

SNRNSYTLEME

Herstellernummer

NSYTLEME

Hersteller

SNR

Ausführung:

Kabelverschraubung

Typ:

gerade

Breite:

460 mm

Höhe:

30 mm

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

0

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Vorprägungen:

nein

Gewindeart:

ohne

Stärke:

130 mm

Piastra a passacavi Flexicable per PanelSeT S3D/CRNG con membrana perforabile. L 445 x P 130 mm. Accessorio per la gestione dei cavi. Montaggio nella parte inferiore della cassetta. Perforabile con cacciavite. Non presenta fori. Piastra in acciaio, membrana in HCE (elastomero termoindurente). Grigio RAL 7035. Membrana, 1 piastra inclusa.