Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTLEFL Piastra passacavi per membrane 445X130 - PanelSeT S3D - NSYTLEFL

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTLEFL Piastra passacavi per membrane 445X130 - PanelSeT S3D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 130 mm

  • Höhe - 445 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480168376

Artikelnummer

SNRNSYTLEFL

Herstellernummer

NSYTLEFL

Hersteller

SNR

Breite:

130 mm

Höhe:

445 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Placca passacavi standard per PanelSeT S3D/CRNG. A 445 x L 130 mm. Accessorio per la gestione dei cavi. Montaggio nella parte inferiore della cassetta. Passacavo con foro FL. Presenta 1 foro. Per membrane FL21. In acciaio con sigillatura in schiuma di polietilene (PE). Grigio RAL 7035. Elementi di fissaggio, 1 piastra e 1 guarnizione separata inclusi.