Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTLDFL Piastra passacavi per membrane 345X130 - PanelSeT S3D - NSYTLDFL

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTLDFL Piastra passacavi per membrane 345X130 - PanelSeT S3D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kabelverschraubung

  • Breite - 130 mm

  • Höhe - 360 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480168413

Artikelnummer

SNRNSYTLDFL

Herstellernummer

NSYTLDFL

Hersteller

SNR

Ausführung:

Kabelverschraubung

Breite:

130 mm

Höhe:

360 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Vorprägungen:

nein

Stärke:

5 mm

Placca passacavi standard per PanelSeT S3D/CRNG. A 345 x L 130 mm. Accessorio per la gestione dei cavi. Montaggio nella parte inferiore della cassetta. Passacavo con foro FL. Presenta 1 foro. Per membrane FL21. In acciaio con sigillatura in schiuma di polietilene (PE). Grigio RAL 7035. Elementi di fissaggio, 1 piastra e 1 guarnizione separata inclusi.