SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTLCME Placca passacavi flessibile 245x130 per PanelSeT S3D - NSYTLCME

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelverschraubung
Typ - gerade
Breite - 260 mm
Höhe - 30 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 0
Packung
1 ST
EAN
3606480467639
Artikelnummer
SNRNSYTLCME
Herstellernummer
NSYTLCME
Hersteller
SNR
Ausführung:
Kabelverschraubung
Typ:
gerade
Breite:
260 mm
Höhe:
30 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
nein
Gewindeart:
ohne
Stärke:
130 mm
Piastra a pressacavo Flexicable per PanelSeT S3D/SF con membrana perforabile. L 245 x P 130 mm. Accessorio per la gestione dei cavi. Montaggio nella parte inferiore della cassetta. Perforabile con cacciavite. Non presenta fori. Piastra in acciaio, membrana in HCE (elastomero termoindurente). Grigio RAL 7035. Membrana, 1 piastra inclusa.